Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP BPW 34 FOTODIODE, 850NM, DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981617
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     BPW 34
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 850 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: 60 °
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 2000 pA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: DIP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: fotodiode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, AMS OSRAM GROUP, BPW 34, 2981617, 298-1617
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,43*
    € 0,76*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,33*
    € 1,02*
    5
    € 4,00*
    ab € 0,83*
    € 1,03*
    2 Tage
    497
    5
    Frei Haus
    ab € 0,56*
    € 1,04*
    Lager 139
    3898
    5
    € 14,99*
    ab € 0,456*
    € 1,417*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,417*
    € 1,68623
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,094*
    € 1,30186
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,091*
    € 1,29829
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,819*
    € 0,97461
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,085* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.