Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode PIN Chip 900nm 2-Pin Bulk BPW34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode PIN Chip 900nm 2-Pin Bulk BPW34
Fotodiode PIN Chip 900nm 2-Pin Bulk BPW34
Artikel-Nr.:
     4502-65S2050
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     BPW34
EAN/GTIN:
     4099879017444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Fotodioden, Typ BPW. Merkmale: *Paket: Epoxidharz, diffus *Korrosionsbeständigkeitsklasse: 3B *ESD: 2 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Klasse 2) *Besonders geeignet für Anwendungen von 400 nm bis 1100 nm *Kurze Schaltzeit (typ. 20 ns) *DIL-Kunststoffgehäuse mit hoher Packungsdichte   Anwendungen: *Elektronische Geräte *Industrielle Automatisierung (Maschinensteuerungen, Lichtschranken, Visionssteuerungen)
Weitere Informationen:
Durchlassstrom:
100 mA
Gehäuse:
DIP-2
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Verlustleistung W (DC):
150 mW
Wellenlänge:
900 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fotodiode dil 1100 nm, foto diode, osram fotodiode, Automation, Fühler, Sensor, Lichtsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,99*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 1,00*
1 Tag
941
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 1,02*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 1,26*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,13*
€ 6,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.