Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode IR PIN; DIL; THT; 850nm; 400÷1100nm; 60°; 2nA; 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotodiode IR PIN; DIL; THT; 850nm; 400÷1100nm; 60°; 2nA; 150mW
Fotodiode IR PIN; DIL; THT; 850nm; 400÷1100nm; 60°; 2nA; 150mW
Artikel-Nr.:
     2805-BPW34-O
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     BPW 34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Hersteller: ams OSRAM
Montage: THT
Gehäuse: DIL
Rückspannung max.: 32V
Anschaltzeit: 20ns
Ausschaltzeit: 20ns
Wellenlänge λd: 400...1100nm
Öffnungswinkel: 60°
Typ des Fotoelements: Fotodiode IR PIN
Dunkelstrom: 2nA
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 850nm
Lichtempfindliche Oberfläche: 7,02mm2
Optische Leistung: 150mW
Weitere Suchbegriffe: photodiode 850nm, foto diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,45*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.