Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR VT8-1000 DIGITALMULTIMETER, 200A, 1KV, 6000 ZÄHLW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981012
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     VT8-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Messwert Gleichstrom, max.: 200 A
  • Messwert Wechselstrom, max.: 200 A
  • Messwert Widerstand, max.: 60 Mohm
  • Produktpalette: VT8 Series
  • Messwert Wechselspannung, max.: 1 kV
  • DMM-Funktionen: AC/DC-Strom, AC/DC-Spannung, Kapazität, Durchgang, Widerstand
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Schritte: 6000
  • Messwert Gleichspannung, max.: 1 kV
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Bereichswahl: Automatisch
  • Anzahl der Stellen: 3.75
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter cativ, multimeter, flir multimeter, Handgeräte, Messtechnik, FLIR, VT8-1000, 2981012, 298-1012
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 158,04*
    € 183,37*
    Frei Haus
    ab € 152,30*
    € 183,40*
    Frei Haus
    ab € 153,18*
    € 183,44*
    29 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 158,22*
    € 183,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 167,92*
    € 194,23*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 194,23*
    € 231,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 192,26*
    € 228,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 181,32*
    € 215,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 177,18*
    € 210,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 167,92*
    € 199,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 38,21*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 17,52*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 299,72*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,31*
    Zubehör
    Tenma
    72-14282
    ab € 14,46*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,24*
    Zubehör
    Pomona
    6601
    ab € 24,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.