Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 79-3110-32-04 SENSORKABEL 4P M5 ABG BUCHSE/FR. ENDE 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949573
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-3110-32-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Steckverbinder Typ A: M5-Buchse, 90°
  • Produktpalette: 707
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, BINDER, 79-3110-32-04, 2949573, 294-9573
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 14,70*
    € 25,57*
    € 5,90*
    ab € 13,01*
    € 25,60*
    Lager 139
    89
    € 14,99*
    ab € 17,69*
    € 28,93*
    € 8,95*
    ab € 19,27*
    € 31,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,93*
    € 34,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,05*
    € 33,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,25*
    € 31,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,38*
    € 29,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,81*
    € 27,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,84*
    € 25,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,47*
    € 25,55
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,05*
    € 25,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,48*
    € 24,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    08 2610 000 000
    ab € 0,72*
    Zubehör
    Binder
    79 3107 35 04
    ab € 15,21*
    Zubehör
    Binder
    01-5118-001
    ab € 0,53*
    Zubehör
    Binder
    09-3111-00-04
    ab € 6,82*
    Zubehör
    Binder
    09-3111-86-04
    ab € 8,78*
    Zubehör
    Binder
    09-3112-81-04
    ab € 7,14*
    Zubehör
    Binder
    09-3111-81-04
    ab € 5,68*
    Zubehör
    Binder
    79-3107-52-04
    ab € 9,12*
    Zubehör
    Binder
    79-3107-32-04
    ab € 12,34*
    Zubehör
    Binder
    09 3111 01 04
    ab € 8,65*
    Zubehör
    Binder
    79 3107 55 04
    ab € 15,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.