Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 79-3108-32-04 SENSORKABEL 4P M5-BUCHSE/FR. ENDE, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949571
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-3108-32-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Steckverbinder Typ A: M5-Buchse
  • Produktpalette: 707
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 11,12*
    € 15,94*
    € 6,90*
    ab € 13,20*
    € 18,24*
    € 4,00*
    ab € 12,72*
    € 18,25*
    € 5,95*
    ab € 12,39*
    € 18,27*
    Lager 139
    1119
    € 14,99*
    ab € 18,03*
    € 28,27*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,27*
    € 33,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,97*
    € 33,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,29*
    € 31,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,22*
    € 28,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,33*
    € 27,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,89*
    € 27,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,05*
    € 26,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,23*
    € 25,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,41*
    € 24,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,03*
    € 21,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    08 2610 000 000
    ab € 0,71*
    Zubehör
    Binder
    79 3107 35 04
    ab € 15,16*
    Zubehör
    Binder
    79 3109 35 04
    ab € 14,97*
    Zubehör
    Binder
    79 3109 55 04
    ab € 15,05*
    Zubehör
    Binder
    01-5118-001
    ab € 0,53*
    Zubehör
    Binder
    09-3111-00-04
    ab € 6,01*
    Zubehör
    Binder
    09-3111-86-04
    ab € 7,52*
    Zubehör
    Binder
    09-3111-81-04
    ab € 5,71*
    Zubehör
    Binder
    79-3107-32-04
    ab € 10,57*
    Zubehör
    Binder
    79-3109-52-04
    ab € 12,65*
    Zubehör
    Binder
    79-3107-52-04
    ab € 9,79*
    Zubehör
    Binder
    79-3109-32-04
    ab € 10,54*
    Zubehör
    Binder
    09 3111 01 04
    ab € 8,68*
    Zubehör
    Binder
    79 3107 55 04
    ab € 14,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.