Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS ISL78444AVEZ-T7A MOSFET-TREIBER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946562
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ISL78444AVEZ-T7A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Quellstrom: 3 A
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Nicht invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Sinkstrom: 4 A
  • Treiberkonfiguration: High-Side und Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: HTSSOP
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 45 ns
  • Eingabeverzögerung: 45 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, RENESAS, ISL78444AVEZ-T7A, 2946562, 294-6562
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,55*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Renesas
    ISL78444EVAL1Z
    ab € 192,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.