Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAUVIN ARNOUX P01120660 STROMMESSZANGE, 0.08-3000A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945513
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120660
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Stromzange
Stromsensor
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Seitenanschluss Messgerät: 4mm-Bananenstecker
  • Produktpalette: MiniFlex Series
  • Zur Verwendung mit: Multimeter, Wattmeter, Datenlogger
  • Strombereich, min.: 80 mA
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Strombereich, max.: 3 kA
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, stromsensor ac, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, CHAUVIN ARNOUX, P01120660, 2945513, 294-5513
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 318,30*
    € 386,74*
    9 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 338,57*
    € 397,92*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 342,19*
    € 403,08*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 416,30*
    € 471,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 471,28*
    € 560,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 462,51*
    € 550,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 435,79*
    € 518,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 428,58*
    € 510,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 416,30*
    € 495,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01102101Z
    ab € 40,54*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01102113
    ab € 9,51*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01102080
    ab € 33,22*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01651023
    ab € 36,58*
    Zubehör
    RS Pro
    7442199
    ab € 6,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.