Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAUVIN ARNOUX P01120630 STROMMESSZANGE, 0.08-3000A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2945512
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01120630
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Stromzange
Stromsensor
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Seitenanschluss Messgerät: 4mm-Bananenstecker
  • Produktpalette: AmpFlex Series
  • Zur Verwendung mit: Multimeter, Wattmeter, Datenlogger
  • Strombereich, min.: 80 mA
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Strombereich, max.: 3 kA
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, stromsensor ac, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, CHAUVIN ARNOUX, P01120630, 2945512, 294-5512
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 358,76*
    € 418,80*
    Frei Haus
    ab € 370,16*
    € 418,81*
    Frei Haus
    ab € 360,61*
    € 421,15*
    22 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 383,28*
    € 432,05*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 468,36*
    € 518,00*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 518,00*
    € 616,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 508,62*
    € 605,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 487,71*
    € 580,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 480,28*
    € 571,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 468,36*
    € 557,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01102101Z
    ab € 40,31*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01102113
    ab € 9,50*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01102080
    ab € 33,21*
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01651023
    ab € 36,31*
    Zubehör
    RS Pro
    7442199
    ab € 6,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.