Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7874218
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1812L050PR
EAN/GTIN:
     5060214371322
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Auslösestrom = 1A
Betriebsspannung = 15V dc
Auslösezeit = 0.15s
Haltestrom = 0.5A
Maximaler Strom = 100 A
Länge = 4.73mm
Höhe = 0.75mm
Breite = 3.41mm
Klemmenmaterial = Kupfer, verzinnt
Minimaler Widerstand = 0.15Ω
Maximaler Widerstand = 1Ω
Leistungsverlust = 0.8W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Gehäusegröße = 1812°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85 °Cmm

Zurückstellbare PTCs Littelfuse POLY-FUSE – Serie 1812L. Der PTC der Serie 1812L von Littelfuse bietet einen SMD-Überstromschutz für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, in denen ein zurückstellbarer Schutz erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
1A
Betriebsspannung:
15V dc
Auslösezeit:
0.15s
Haltestrom:
0.5A
Maximaler Strom:
100 A
Länge:
4.73mm
Höhe:
0.75mm
Breite:
3.41mm
Klemmenmaterial:
Kupfer, verzinnt
Minimaler Widerstand:
0.15Ω
Maximaler Widerstand:
Leistungsverlust:
0.8W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Gehäusegröße:
1812°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, kaltleiter, 7874218, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Littelfuse, 1812L050PR, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,0917*
€ 0,2428*
9 Tage
nicht lagernd
2000
€ 25,00*
ab € 0,197*
€ 0,258*
5
€ 5,90*
ab € 0,135*
€ 0,542*
1 Tag
6291
5
€ 14,99*
ab € 0,205*
€ 0,563*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
MINISMDC050F-2
ab € 0,151*
Ähnlich
Bourns
MF-MSMF050-2
ab € 0,145*
Ähnlich
Schurter
PFMF.050.2
ab € 0,18*
Ähnlich
Bussmann by Eaton
PTS181216V050
ab € 0,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.