Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1855/19 BK005 ANSCHLUSSLEITUNG 0.38MM2, SCHWARZ, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2924772
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1855/19 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Litze
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 34AWG
  • Zulassungsspezifikation: MIL-DTL-16878/1 (Typ B), MIL-W-76 Typ LW
  • Außendurchmesser: 1.32 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.38 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, litze awg22 schwarz, anschlussleitung, litze schwarz, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 1855/19 BK005, 2924772, 292-4772
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 32,15*
    € 48,53*
    € 8,95*
    ab € 41,40*
    € 56,46*
    € 5,90*
    ab € 33,61*
    € 64,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 48,53*
    € 57,75
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 47,13*
    € 56,08
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 42,54*
    € 50,62
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 38,10*
    € 45,34
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 36,75*
    € 43,73
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 32,15*
    € 38,26
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 1,07167* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Alpha Wire
    1855/19 BL005
    ab € 33,40*
    Ähnlich
    Alpha Wire
    7055/19 BK005
    ab € 27,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.