Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,456 mm2, 22 100ft Schwarz PVC isoliert 19/34 Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778232
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     7055/19 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,456 mm2
Mantelfarbe = Schwarz
Kabelprofil = Draht / Einzelader
Aderlitzen = 19/34
Länge = 100ft
Isoliermaterial = PVC
Serie = 7055/19
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,456 mm2
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabelprofil:
Draht / Einzelader
Aderlitzen:
19/34
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
PVC
Serie:
7055/19
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze schwarz, litze, alphawire litze, 2778232, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 705519BK005
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,80*
€ 49,45*
€ 5,90*
ab € 27,80*
€ 51,51*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 37,10*
€ 52,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,45*
€ 58,85
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,78*
€ 58,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,17*
€ 54,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,29*
€ 50,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,11*
€ 48,92
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,80*
€ 42,60
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,19334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpha Wire
1855/19 BK005
ab € 32,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.