Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 972405104 KROKODILKLEMME, 30MM, GRÜN, 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914922
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972405104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
sks kontakttechnik abgreifklemme
Steckverbindertyp: Krokodilklemme
  • Isolatorfarbe: Grün
  • Produktpalette: AK 2 B 2540 I Series
  • Backenöffnung, max.: 30 mm
  • Nennstrom: 32 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, abgreifklemme grün, IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 972405104, 2914922, 291-4922
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 3,16*
    € 7,90*
    Lager 139
    20
    € 14,99*
    ab € 4,62*
    € 7,91*
    2 Tage
    7
    € 5,95*
    ab € 4,51*
    € 8,78*
    € 8,95*
    ab € 4,97*
    € 9,31*
    2 Tage
    26
    Frei Haus
    ab € 6,25*
    € 9,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    930109101
    ab € 0,48*
    Zubehör
    Hirschmann
    934063100
    ab € 3,47*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930308100
    ab € 3,18*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    9.73919001E8
    ab € 17,46*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    972306100
    ab € 4,86*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932959001
    ab € 23,93*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    932961001
    ab € 21,68*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    933003001
    ab € 41,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.