Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - SOULE OVR T2 1N 40-275S P TS QS ÜBERSPANN.SCHUTZ NETZ 275VAC DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2914204
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OVR T2 1N 40-275S P TS QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer abb
Produktpalette: OVR
  • Schutzbaustein: Überspannungsschutz für Netzanwendungen
  • Montageart: DIN-Schiene
  • SPD-Typ: Typ 2
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Spitzenstoßstrom: 40 kA
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • Anhaltende Betriebsspannung, max.: 275 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter 40ka, Netzkabel, Netzschutz, Stromversorgung, Überspannungsschutz, ABB - SOULE, OVR T2 1N 40-275S P TS QS, 2914204, 291-4204
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 113,73*
    € 163,78*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 146,88*
    € 184,46*
    Frei Haus
    ab € 159,80*
    € 235,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 184,46*
    € 219,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 177,52*
    € 211,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 170,72*
    € 203,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 164,63*
    € 195,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 146,88*
    € 174,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    S2C-H6R
    ab € 7,96*
    Zubehör
    ABB
    2CTB815704R0600 OVR T2 3L 40-275s P TS QS
    ab € 161,62*
    Zubehör
    ABB
    2CDS252001R0164 S202-C16
    ab € 31,64*
    Zubehör
    ABB
    2CDS252001R0064 S202-C6
    ab € 33,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.