Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Contr...
Optimaler Schutz der Hauptverteilung und der nachfolgenden Installation durch niedrigen Schutzpegel. Funktionsüberwachung durch optische Statusanzeige.
Optimaler Schutz der Hauptverteilung und der nachfolgenden Installation durch niedrigen Schutzpegel. Funktionsüberwachung durch optische Statusanzeige.
Mehrkanalige Typ 2-Ableiter. Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter. Durchgängig steckbare Überspannungsableiter Typ 2. Mechanische Kodierung aller Steckplätze. Abtrennvorrichtu...
Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Contr...
Überspannungsableiter T1/T2, UC 1050V DC, Imax 40kA Kurzschlussfestigkeit 80A, 2+V Schaltung, für isolierte und geerdete PV-Systeme Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannungen in elektr...
Überspannungsableiter Typ 2 Anforderungsklasse C, UC 260V Schutzbausteine steckbar 1-polig, N-PE Schaltung Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannungen in elektrischen Anlagen. Die Übers...
Überspannungsableiter Typ 2 Anforderungsklasse C, UC 350V Schutzbausteine steckbar 1-polig, L-N Schaltung Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannungen in elektrischen Anlagen. Die Übersp...
Überspannungsableiter Typ 2 Anforderungsklasse C, UC 350V Schutzbausteine steckbar 4-polig, 3+1 Schaltung für TN-S- und TT-Systeme Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannungen in elektri...
Überspannungsableiter Typ 2 Anforderungsklasse C, UC 350V Schutzbausteine steckbar 1-polig, L-N Schaltung mit Fernanzeige Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannungen in elektrischen Anl...
Überspannungsableiter Typ 2 Anforderungsklasse C, UC 350V Schutzbausteine steckbar 3-polig, 3+0 Schaltung für TNC-Systeme Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannungen in elektrischen Anl...
Überspannungsableiter Typ 2 Anforderungsklasse C, UC 350V Schutzbausteine steckbar 3-polig, 3+0 Schaltung für TNC-Systeme mit Fernanzeige Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannungen in ...
Überspannungsableiter Typ 2 Anforderungsklasse C, UC 350V Schutzbausteine steckbar 4-polig, 3+1 Schaltung für TN-S- und TT-Systeme mit Fernanzeige Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspann...
Überspannungsableiter Typ 2 Anforderungsklasse C, UC 350V Schutzbausteine steckbar 2-polig, 1+1 Schaltung für TN-S- und TT-Systeme schmale Bauform Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspann...
Überspannungsableiter Typ 2 Anforderungsklasse C, UC 350V Schutzbausteine steckbar 2-polig, 1+1 Schaltung für TN-S- und TT-Systeme mit FRN-Anzeige, schmale Bauform Überspannungsschutzgeräte zum Sch...