Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SVR405510R3060 OPTOKOPPLER,24VDC MOS-FET 24VDC/2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2911432
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405510R3060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Bauform - Optokoppler: Modul
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: CR-S
  • Isolationsspannung: 2.5 kV
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Impulsrelais, Installationsrelais, Schaltrelais, Optokoppler, industrierelais abb, industrierelais, Anzeigen, Displays, Gate-Treiber-Ausgang, Optoelektronik, ABB, 1SVR405510R3060, 2911432, 291-1432
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 13,26*
    € 16,41*
    25 Tage
    unbekannt
    10
    € 5,50*
    ab € 19,19*
    € 23,09*
    1
    € 8,95*
    ab € 21,03*
    € 29,84*
    1
    € 5,90*
    ab € 15,50*
    € 30,08*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 17,37*
    € 38,61*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,61*
    € 45,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,47*
    € 44,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,63*
    € 31,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,46*
    € 29,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,66*
    € 25,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,22*
    € 24,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,37*
    € 20,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SVR405521R1100
    ab € 4,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.