Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler Input= 24 V DC, Output= 2 A/24 V DC MOS-FET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5130248
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CR-S024VDC1MOS
EAN/GTIN:
     4013614486586
Suchbegriffe:
Fototransistor
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
CR-S024VDC1MOS, steckbares Optokoppler-Modul, Eingang: 24 V DC, Ausgang MOS-FET: 2 A / 24 V DC. Bemessungsbetriebsstrom Ie: 2 A, Art der Eingangsspannung: DC, Art des Digitalausgangs: sonstige, Eingangsspannung: 24 V, Ausgangsspannung: 0...24 V, mit LED-Anzeige: false, Art der Ausgangsspannung: DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
CR-S024VDC1MOS
Ident Code:
1SVR405510R3060
Weitere Suchbegriffe: Impulsrelais, Installationsrelais, Schaltrelais, Optokoppler, industrierelais abb, industrierelais, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 12,28*
€ 15,21*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,38*
€ 16,41*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 19,05*
€ 22,71*
1
€ 8,95*
ab € 21,03*
€ 29,91*
1
€ 5,90*
ab € 15,73*
€ 30,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 227,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SVR405521R1100
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.