Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PD60-4-1160-CANOPEN SCHRITTMOTOR MIT TREIBER, 2.8A, 3.1N-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2902248
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     PD60-4-1160-CANOPEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
Schrittmotor Controller
Schrittmotorsteuerung
schrittmotor 48v
Produktpalette: PANdrive
  • Außenlänge: 103 mm
  • Nennstrom: 2.8 A
  • Motorgröße: 60 mm
  • Spulentyp: Bipolar
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Schrittwinkel: 1.8 °
  • Schrittmotor: Eine Welle, Hybrid
  • Drehmoment, max.: 3.1 Nm
  • Anzahl der Drähte: 4
  • Länge der Welle: 24 mm
  • Nennspannung, max.: 48 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schrittmotor, schrittmotor 1,8°, Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, TRINAMIC / ANALOG DEVICES, PD60-4-1160-CANOPEN, 2902248, 290-2248
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 483,48*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 570,42*
    € 678,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 563,83*
    € 670,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 532,84*
    € 634,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 517,28*
    € 615,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 483,48*
    € 575,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.