Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarter, variable Drehzahl, Frequenzumrichter, Power XL DE1, 7.5kW, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2891141
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DE11-34016FN-N20N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
EMV-Filter
Nennleistung: 7.5 kW
  • Produktpalette: PowerXL DE1
  • Versorgungsspannung, max.: 480 VAC
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP20
  • Motorstarter: Motorstarter mit variabler Drehzahl
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Versorgungsspannung, min.: 380 VAC
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorstarter, Eaton-Motorstartmodul, Frequenzumrichter, Motorstarter, Netzentstörfilter, frequenzumrichter eaton 7,5kw, drehzahlstarter eaton, netzentstörfilter, Automatisierung, Motoranlasser, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, EATON MOELLER, DE11-34016FN-N20N, 2891141, 289-1141
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 487,25*
    € 526,14*
    25 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 488,77*
    € 526,68*
    26 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 489,61*
    € 527,88*
    Frei Haus
    ab € 494,48*
    € 531,33*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 727,23*
    € 779,00*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 779,00*
    € 927,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 773,21*
    € 920,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 755,18*
    € 898,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 743,57*
    € 884,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 727,23*
    € 865,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    197586 DX-COM-STICK3-KIT
    ab € 106,45*
    Zubehör
    Eaton
    169131
    ab € 65,62*
    Zubehör
    Eaton
    744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
    ab € 47,27*
    Zubehör
    Eaton
    184502
    ab € 119,51*
    Zubehör
    Eaton
    269542
    ab € 110,30*
    Zubehör
    Eaton
    269504
    ab € 101,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.