Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarter, variable Drehzahl, Frequenzumrichter, Power XL DE1, 3kW, 6.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2891138
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DE11-346D6FN-N20N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
Eaton-Motorstarter
Nennleistung: 3 kW
  • Produktpalette: PowerXL DE1
  • Versorgungsspannung, max.: 480 VAC
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP20
  • Motorstarter: Motorstarter mit variabler Drehzahl
  • Nennstrom: 6.6 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Versorgungsspannung, min.: 380 VAC
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorstartmodul, Frequenzumrichter, Motorstarter, Netzentstörfilter, Inverter, Wechselrichter, frequenzumrichter 3kw eaton, drehzahlstarter eaton, netzentstörfilter, Automatisierung, Motoranlasser, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, EATON MOELLER, DE11-346D6FN-N20N, 2891138, 289-1138
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 271,63*
    € 292,89*
    26 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 271,53*
    € 293,42*
    Frei Haus
    ab € 273,32*
    € 295,77*
    8 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 285,98*
    € 309,13*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 406,32*
    € 435,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 435,32*
    € 518,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 433,52*
    € 515,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 422,41*
    € 502,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 416,48*
    € 495,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 406,32*
    € 483,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    174621
    ab € 44,16*
    Zubehör
    Eaton
    186946 DX-KEY-LED2
    ab € 56,35*
    Zubehör
    Eaton
    184501
    ab € 82,37*
    Zubehör
    Eaton
    184507
    ab € 87,26*
    Zubehör
    Eaton
    269539
    ab € 102,84*
    Zubehör
    Eaton
    169141
    ab € 14,65*
    Zubehör
    Eaton
    169137
    ab € 4,08*
    Zubehör
    Eaton
    169138
    ab € 5,03*
    Zubehör
    Eaton
    DX-SPL-RJ45-2SL1PL
    ab € 14,75*
    Zubehör
    Eaton
    DX-CBL-RJ45-3M0
    ab € 6,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.