Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Drehzahlstarter, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, 3-phasig, Ie 6.6 A, 3 kW, 3 HP, Funkentstörfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller, 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 3 kW, 480 V ac / 6,6 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Eaton Eaton Moeller, 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 3 kW, 480 V ac / 6,6 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     3461-41028343
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180666
EAN/GTIN:
     4015081758319
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
Eaton-Motorstarter
Drehzahlstarter, Typkenner: DE11, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 6.6 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz, Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, bei 400 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 3 kW, 150 % Überlast: IM = 6.6 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 440 - 480 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 3 HP, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: IM = 4.8 A, Schutzart: IP20/NEMA 0, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Ausstattung: Funkentstörfilter, Baugröße: FS2, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
90 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorstartmodul, Frequenzumrichter, Motorstarter, Netzentstörfilter, Inverter, Wechselrichter, frequenzumrichter 3kw eaton, drehzahlstarter eaton, netzentstörfilter, DE11-346D6FN-N20N, DE11346D6FNN20N, 180666, Frequenzumrichter =< 1 kV, Drehzahleinstellung, FU, Frequenzregler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 269,72*
€ 294,73*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 271,04*
€ 295,27*
Frei Haus
ab € 273,90*
€ 297,63*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 286,71*
€ 311,08*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 289,91*
€ 315,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,08*
€ 370,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,04*
€ 368,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,27*
€ 360,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,59*
€ 354,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,71*
€ 341,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
174621
ab € 44,21*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 55,96*
Zubehör
Eaton
184501
ab € 82,37*
Zubehör
Eaton
184507
ab € 86,82*
Zubehör
Eaton
269539
ab € 102,87*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,67*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,03*
Zubehör
Eaton
DX-SPL-RJ45-2SL1PL
ab € 14,66*
Zubehör
Eaton
DX-CBL-RJ45-3M0
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.