Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 2900567 HYBRID-MOTORSTARTER 3-PHASEN, 30V, 0.04A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2885866
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900567
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Motorschütz
Nennleistung: 3.3 W
  • Produktpalette: ELR
  • Versorgungsspannung, max.: 30 VDC
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP20
  • Motorstarter: Hybrid-Motorstarter
  • Nennstrom: 40 mA
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Versorgungsspannung, min.: 19.2 VDC
  • Anzahl der Pole: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, Motorstarter, Vorschaltgerät, motorstarter phoenix contact, motorstarter, Automatisierung, Motoranlasser, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, PHOENIX CONTACT, 2900567, 2885866, 288-5866
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 83,05*
    € 93,44*
    € 5,46*
    ab € 83,21*
    € 94,08*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 86,77*
    € 97,67*
    € 4,00*
    ab € 85,74*
    € 97,67*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 160,33*
    € 175,39*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 175,39*
    € 208,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 174,80*
    € 208,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 170,06*
    € 202,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 168,55*
    € 200,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 160,33*
    € 190,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0819301
    ab € 2,262*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0828790
    ab € 4,6893*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2900746
    ab € 7,59*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2900747
    ab € 11,23*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2900753
    ab € 33,69*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2900754
    ab € 37,81*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2901543
    ab € 14,80*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2901545
    ab € 26,01*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2901697
    ab € 29,82*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2901698
    ab € 33,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.