Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LR2K0312 ÜBERLASTRELAIS, 3.7-5.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-288433
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LR2K0312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Relaiseinstellstrom, max.: 5.5 A
  • Relaiseinstellstrom, min.: 3.7 A
  • Produktpalette: TeSys
  • DC-Spulenspannung, max.: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • AC-Spulenspannung, max.: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, hilfsschütz 1s 1ö, ly relais, schneider electric gmbh motorschutzrelais, Automatisierung, Lösungen, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schutz, Steuerung, Thermische, SCHNEIDER ELECTRIC, LR2K0312, 288433, 288-433
    Angebote (22)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    2
    € 8,90*
    ab € 21,76*
    € 28,01*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 21,71*
    € 28,02*
    € 4,00*
    ab € 28,50*
    € 36,00*
    € 5,46*
    ab € 28,87*
    € 36,14*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 57,92*
    € 69,65*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,65*
    € 82,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,95*
    € 78,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,75*
    € 75,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,96*
    € 73,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 61,73*
    € 73,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 57,92*
    € 68,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.