Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROUZET 88980161 WIFI-ANTENNE, VERTIKAL, 2.4GHZ, 2.14DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2855793
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88980161
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarm Modem
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
UMTS Antenne
Frequenz, max.: 2.4 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: WiFi
  • Frequenz, min.: -
  • Antennenmontage: Magnetisch
  • Antennenpolarisation: Vertikal
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 1.5
  • Verstärkung: 2.14 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: WLAN Antenne, gsm antenne, Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, CROUZET, 88980161, 2855793, 285-5793
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 67,05*
    € 87,21*
    € 8,95*
    ab € 60,50*
    € 87,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,21*
    € 103,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,10*
    € 102,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,11*
    € 95,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,13*
    € 91,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,05*
    € 79,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.