Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0BLN025.T FEINSICHERUNG, FLINK, 25A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2840060
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0BLN025.T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungsgröße, metrisch: 10.3mm x 38.1mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: BLN
  • Sicherungsstrom: 25 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 13/32 Zoll x 1-1/2 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung flink, Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0BLN025.T, 2840060, 284-0060
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 5,30*
    € 8,76*
    € 5,90*
    ab € 5,79*
    € 10,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.