Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 0ZCG0150BF2C PTC-SICHERUNG RÜCKSTELLB 24VDC 1.5A SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2834912
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCG0150BF2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532)
  • Auslösestrom: 3 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: 0ZCG Series
  • Haltestrom: 1.5 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 1.5 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 24 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BEL FUSE - CIRCUIT PROTECTION, 0ZCG0150BF2C, 2834912, 283-4912
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 6,90*
    ab € 0,0854*
    € 0,2815*
    Lager 139
    2793
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0785*
    € 0,3267*
    10 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,174*
    € 0,396*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3267*
    € 0,38877
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2181*
    € 0,25954
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2165*
    € 0,25764
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1974*
    € 0,23491
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1612*
    € 0,19183
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1152*
    € 0,13709
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1021*
    € 0,1215
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0992*
    € 0,11805
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0785*
    € 0,09342
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,6335* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    MF-MSMF150/24X-2
    ab € 0,28*
    Ähnlich
    Bussmann by Eaton
    PTS181224V150
    ab € 0,132*
    Ähnlich
    Littelfuse
    MINIASMDC150F/24-2
    ab € 0,321*
    Ähnlich
    Littelfuse
    MINISMDC150F/24-2
    ab € 0,252*
    Ähnlich
    Littelfuse
    MINISMDC150F/24-2.
    ab € 0,472*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC36232
    ab € 0,108*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.