Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns MF-MSMF150/24X-2 PTC-Sicherung Strom I(H) 1.5 A 24 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996427-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-MSMF150/24X-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Bourns MF-MSMF150/24X-2 PTC-Sicherung Strom I(H) 1.5 A 24 V 1 St.

PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1812, 24 V (DC), 20 A, 3 A (Trip), 1.5 A 

SMD-Sicherungen rückstellend Größe 1812 Typ Bourns MF-MSMF. Als PTC-Sicherungen Mit Fehlerstrom max. 20 A.

Technische Daten:
Nennspannung: 24 V · Strom I(H): 1.5 A · Strom I(T): 3 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Bourns
Bauform (Widerstand/Kondensator):
1812
Typ (Hersteller-Typ):
MF-MSMF150/24X-2
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
24 V
Strom I(H):
1.5 A
Strom I(T):
3 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
PTC-Sicherung
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, PCB Sicherung, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, mf-r sicherung, Bourns, MF-MSMF150/24X-2, PPTC-Sicherung, PTC-Sicherung, Polyswitch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,36*
1
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,56*
2 Tage
3149
5
€ 14,99*
ab € 0,293*
€ 0,622*
5
€ 5,95*
ab € 0,3692*
€ 0,7839*
Lager 102
81
7
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 9,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bel Fuse
0ZCG0150BF2C
ab € 0,0828*
Ähnlich
Bussmann by Eaton
PTS181224V150
ab € 0,138*
Ähnlich
Littelfuse
1812L150ZR
ab € 0,222*
Ähnlich
Littelfuse
MINIASMDC150F/24-2
ab € 0,321*
Ähnlich
Littelfuse
MINISMDC150F/24-2
ab € 0,252*
Ähnlich
Multicomp
MC36232
ab € 0,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.