Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC XW1E-LV413Q4MFR NOT-HALT-TASTER 3PST-NC SPST-NO 5A 125V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833844
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XW1E-LV413Q4MFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Kontaktkonfiguration: 3PST-NC, SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • IP-Schutzart: IP65
  • Schalterfunktion: Drücken-Ziehen
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 V
  • Druckknopf-Betätiger: Pilzförmig
  • Produktpalette: XW
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not aus schalter 24v, hauptschalter not halt, idec notaus schalter, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, IDEC, XW1E-LV413Q4MFR, 2833844, 283-3844
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 40,72*
    € 56,33*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 41,83*
    € 56,34*
    2 Tage
    57
    Frei Haus
    ab € 57,87*
    € 81,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,34*
    € 67,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,21*
    € 65,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,02*
    € 63,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,47*
    € 60,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,01*
    € 57,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,83*
    € 49,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.