| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30102631 Herst.-Nr.: XW1E-LV413Q4MFR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Not-Aus-Schalter, Typ=XW1E-LV413Q4MFR, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Spannungsversorgung Beleuchtung=24 VAC/VDC, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Runde Taste, Beleuchtung=Ja, Farbe des Schalters=Rot/Gelb, Kontaktkonfiguration=3 Öffner 1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP20, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=250 V, Kontaktstrom=3 A @ 250 VAC 5 A @ 125 VAC, Serien=XW |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not aus schalter 24v, hauptschalter not halt, idec notaus schalter, Not-Aus-Schalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,85* | € 58,99* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 42,35* | € 59,00* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,66* | € 80,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|