Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XMLP040BD790 DRUCKGEBER, 40BAR, 7/16 Zoll, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2822668
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLP040BD790
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: OsiSense XM Series
  • Anschlusstyp: 7/16 Zoll - 20 UNF
  • Betriebsdruck, max.: 40 bar
  • Versorgungsstrom: 7 mA
  • Druckmessung: -
  • Nennspannung: 24 VDC
  • Sensorausgang: Analog
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Näherungsschalter, Näherungssensor, drucksensor 0,000001 mbar, differenzdrucksensor, drucksensor telemecanique, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TELEMECANIQUE SENSORS, XMLP040BD790, 2822668, 282-2668
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 219,22*
    € 275,31*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 209,85*
    € 284,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 284,21*
    € 338,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 269,86*
    € 321,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 251,66*
    € 299,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 242,05*
    € 288,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 237,00*
    € 282,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 231,97*
    € 276,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 226,92*
    € 270,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 209,85*
    € 249,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.