Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XMLP040BD790 Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XMLP040BD790 Näherungssensor
Schneider Electric XMLP040BD790 Näherungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114217208
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLP040BD790
EAN/GTIN:
     3389119639286
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
47 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
94 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 100 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-30 - 85 %
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 283,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,42*
€ 337,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,00*
€ 330,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,82*
€ 293,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,83*
€ 277,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 230,86*
€ 274,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 225,96*
€ 268,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 221,04*
€ 263,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,70*
€ 250,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.