Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 5853 OR005 WIRE, ORG, 26AWG, 7/34AWG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2812791
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5853 OR005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Orange
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 34AWG
  • Zulassungsspezifikation: MIL-DTL-16878/4 (Typ E), UL 1213
  • Außendurchmesser: 1.016 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.142 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PTFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg26, litze, litze orange, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 5853 OR005, 2812791, 281-2791
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Paket
    € 8,95*
    ab € 29,19*
    € 41,89*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 32,19*
    € 43,50*
    2 Tage
    6
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 32,81*
    € 46,86*
    pro Rolle
    € 5,90*
    ab € 29,30*
    € 53,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 43,50*
    € 51,77
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 43,06*
    € 51,24
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 40,69*
    € 48,42
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 39,13*
    € 46,56
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 37,56*
    € 44,70
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 32,19*
    € 38,31
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 1,073* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 25,66*
    Zubehör
    RS Pro
    2461182
    ab € 67,52*
    Zubehör
    RS Pro
    178513
    ab € 25,02*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.