Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STF20N95K5 MOSFET, N-KANAL, 950V, 17.5A, TO-220FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807253
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STF20N95K5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
stm mosfet
mosfet
Bauform - Transistor: TO-220FP
  • Drain-Source-Spannung Vds: 950 V
  • Verlustleistung: 40 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.275 ohm
  • Produktpalette: MDmesh K5
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 17.5 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mosfet 17a, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STF20N95K5, 2807253, 280-7253
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1930
    € 14,99*
    ab € 4,86*
    € 7,38*
    € 5,90*
    ab € 4,08*
    € 8,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,98*
    € 8,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.