Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STGW40H65DFB IGBT, 1FACH, 650V, 80A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807177
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGW40H65DFB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
stmicroelectronics transistor
Produktpalette: HB
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 650 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.6 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom: 80 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 283 W
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt, transistor to-247, Dioden, Einfache, Gleichrichter, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STGW40H65DFB, 2807177, 280-7177
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 2,67*
    € 3,81*
    Lager 139
    3452
    1
    € 14,99*
    ab € 1,84*
    € 4,37*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,32*
    € 5,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,84*
    € 2,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.