Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L9733XPTR MOSFET-TREIBER HIGH/LOW-SIDE, POWERSSO28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806861
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L9733XPTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
stm mosfet
mosfet
Quellstrom: -
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Sinkstrom: -
  • Treiberkonfiguration: High-Side und Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: PowerSSO
  • Anzahl der Kanäle: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Ausgabeverzögerung: 100 µs
  • Eingabeverzögerung: 20 µs
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, L9733XPTR, 2806861, 280-6861
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,48*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.