Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IDM10G120C5XTMA1 SIC-SCHOTTKY-DIODE, 1.2KV, 38A, TO-252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2780807
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IDM10G120C5XTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Leistungsfaktorkorrektur
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: thinQ 5G 1200V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 38 A
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kapazitive Gesamtladung: 41 nC
  • Bauform - Diode: TO-252 (DPAK)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, Schottky Diode, diode infineon, smd diode, auf, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Siliziumkarbid-Basis, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, IDM10G120C5XTMA1, 2780807, 278-0807
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 3,05*
    € 3,84*
    Lager 139
    3762
    1
    € 14,99*
    ab € 3,46*
    € 8,45*
    1
    € 5,90*
    ab € 5,40*
    € 13,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.