Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon SMD SiC-Schottky Schaltdiode, 1200V / 18A, 2-Pin PG-TO252-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2186301
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IDM10G120C5XTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Leistungsfaktorkorrektur
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PG-TO252-2
Dauer-Durchlassstrom max. = 18A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = SiC-Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = SiC-Schottky
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PG-TO252-2
Dauer-Durchlassstrom max.:
18A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
SiC-Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
SiC-Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, Schottky Diode, diode infineon, smd diode, 2186301, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, IDM10G120C5XTMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 3,84*
2 Tage
3762
1
€ 14,99*
ab € 3,46*
€ 8,45*
1
€ 5,90*
ab € 5,40*
€ 13,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 9.600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.