Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER CAT6OUTDOOR100M CABLE, CAT 6, OUTDOOR USE, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2580443
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     CAT6OUTDOOR100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: CAT6 Cables
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Anzahl der Adernpaare: 4
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Drahtdurchmesser: 23 AWG
  • Außendurchmesser: 7.5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.26 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat 6 netzwerkkabel 100m, kat6 100m, kat6 schwarz, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, PRO POWER, CAT6OUTDOOR100M, 2580443, 258-0443
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 108,86*
      
    Preis gilt ab 10 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 108,86* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 142,99*
    € 170,16
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 138,44*
    € 164,74
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 126,18*
    € 150,15
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 108,86*
    € 129,54
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 14,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.