Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EQ-511T OPTOELEKTR. SENSOR 2.5M, NPN/PNP-AUSGANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776690
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EQ-511T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kunststoffgehäuse
Kontrasttaster
Lichttaster
Produktpalette: EQ-500 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 2.5 m
  • Sensorausgang: NPN/PNP
  • Ausgangsstrom: 100 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, lichttaster panasonic, lichttaster, lichttaster 100mm, Gabellichtschranken, Lichtschranken, Lichtsensoren, Optische, optoelektronische, Sensoren, Wandler, PANASONIC, EQ-511T, 2776690, 277-6690
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 147,96*
    € 181,86*
    € 5,90*
    ab € 141,30*
    € 184,61*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 159,09*
    € 194,99*
    Frei Haus
    ab € 185,69*
    € 234,71*
    Lager 139
    6
    Frei Haus
    ab € 180,52*
    € 345,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 345,86*
    € 411,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 342,61*
    € 407,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 279,28*
    € 332,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 226,73*
    € 269,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 203,29*
    € 241,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 187,64*
    € 223,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 180,52*
    € 214,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    8086627
    ab € 106,69*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.