Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EQ500 Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 100 mm → 2,5 m, PNP Ausgang, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6099062
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EQ-511T
EAN/GTIN:
     5059039520541
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kunststoffgehäuse
Kontrasttaster
Lichttaster
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Diffus
Erfassungsbereich = 100 mm → 2,5 m
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 4-Terminal Schraube
Gleichspannung max. = 24V
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Lichtquelle = Infrarot
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 2 ms
Montagetyp = Chassismontage
Erfüllte Normen = IEC

IP67 (IEC). CE. EQ511/512 - Triangulations-Lichttaster. Bei der Serie EQ-500 handelt es sich um reflektierende photoelektrische Sensoren mit einem kompakten Design. Hintergrund- und Vordergrundunterdrückung (DC-Ausführungen) und ein breiter Erfassungsbereich von bis zu 2,5 m sind typische Eigenschaften dieser Sensoren. Auch in rauen Umgebungen mit Einflüssen von Wasser oder Staub ist eine stabile Erfassung noch möglich. Die Serie EQ-500 kann zur Durchlaufbestätigung für Pakete auf einem Förderband oder zur Erkennung von Personen vor automatischen Türen verwendet werden. Diese Lichtsensoren verfügen über BGS- und FGS-Funktion und sind unabhängig von Farbe, Form und Material eines Objekts. Durch ihre kompakte Bauweise sind diese kurzschlussfesten Sensoren ideal für Ihre geschäftlichen Anforderungen. In der Modellausführung EQ-5_T ist zusätzlich auch eine Zeitgeberfunktion enthalten. Triangulationslichtsensor Gleichspannungsausführung Großer Sensorbereich Kurze Ansprechzeit Vorder- und Hintergrundunterdrückung NPN- und PNP-Transistorausgang Mit und ohne Zeitgeberfunktion Kurzschlussfest Kompaktes Design Hohe Schutzklasse BGS-/FGS-Funktion Zeitgeberfunktionsmodell erhältlich (nur Modelle EQ-5_T). Anwendungen. Automatische Türen Lager- und Fördertechnik
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Diffus
Erfassungsbereich:
100 mm → 2,5 m
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
4-Terminal Schraube
Gleichspannung max.:
24V
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Lichtquelle:
Infrarot
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
2 ms
Montagetyp:
Chassismontage
Erfüllte Normen:
IEC
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, lichttaster panasonic, lichttaster, lichttaster 100mm, 6099062, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Panasonic, EQ511T, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 147,96*
€ 181,86*
€ 5,90*
ab € 141,30*
€ 184,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,09*
€ 194,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 185,69*
€ 234,71*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 180,52*
€ 345,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,71*
€ 279,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,44*
€ 270,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,40*
€ 251,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,50*
€ 231,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,69*
€ 220,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,69*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.