Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 3CFR.SA PINZETTE, GERADE/SPITZ, 130MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2768567
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     3CFR.SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
Pinzettentyp: Austauschbare Spitzen, ESD-sicher
  • Produktpalette: -
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 130 mm
  • Ausführung der Spitzen: 3C
  • Pinzettenspitze: Gerade, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: Kunststoff
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Vollkunststoffpinzette, Uhrmacherpinzette medizinisch, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universal pinzette, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 3CFR.SA, 2768567, 276-8567
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,53*
    € 31,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,34*
    € 31,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,47*
    € 27,93
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 22,77*
    € 27,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,94*
    € 24,92
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 20,30*
    € 24,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,16*
    € 23,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,79*
    € 19,98
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    A3CF
    ab € 5,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.