Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STGIB8CH60TS-E IPM-MODUL IGBT, 3-PHASEN, 12A, 600V, DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2767841
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGIB8CH60TS-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
Nennstrom (Ic/Id): 12 A
  • Produktpalette: SLLIMM-2nd Series
  • Nennspannung (Vces / Vdss): 600 V
  • Bauform - IPM: DIP
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • IPM-Baureihe: SLLIMM
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • IPM-Leistungsbaustein: IGBT
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, stmicroelectronics transistor, igbt, Dioden, Gleichrichter, Intelligente, Leistungsmodule, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STGIB8CH60TS-E, 2767841, 276-7841
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 8,96*
    € 18,24*
    € 5,90*
    ab € 11,19*
    € 24,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,24*
    € 21,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,02*
    € 21,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,45*
    € 18,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,33*
    € 15,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,73*
    € 15,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.