Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM UMZ1NFHATR TRANS., NPN & PNP, AEC-Q101, 50V, SOT363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2764573
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     UMZ1NFHATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd-transistor npn
smd transistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN, PNP
  • Verlustleistung, NPN: 150 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-363
  • Verlustleistung, PNP: 150 mW
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: 120 hFE
  • Übergangsfrequenz, NPN: 180 MHz
  • Übergangsfrequenz, PNP: 140 MHz
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 50 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: 150 mA
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 50 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: 150 mA
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: 120 hFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, ROHM, UMZ1NFHATR, 2764573, 276-4573
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,235*
    € 0,62*
    Lager 139
    1500
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0739*
    € 0,7378*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7378*
    € 0,87798
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4962*
    € 0,59048
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1946*
    € 0,23157
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,19*
    € 0,2261
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1552*
    € 0,18469
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1077*
    € 0,12816
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1044*
    € 0,12424
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0926*
    € 0,11019
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0739*
    € 0,08794
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,689* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.