Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLENAIR MWDL-9S-6E5-18B KABEL 9P MICRO-D-BUCHSE/FREI. ENDE 18 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2759416
Hersteller:
     Glenair
Herst.-Nr.:
     MWDL-9S-6E5-18B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Kabel
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Steckverbinder auf Steckverbinder: Micro-D-Buchse auf freies Ende
  • Kabellänge - Imperial: 18 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 457 mm
  • Produktpalette: MWDL
  • Mantelfarbe: Mehrfarbig
  • Anzahl der Positionen: 9 -polig
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse 9 pol, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Micro-D-Kabel, GLENAIR, MWDL-9S-6E5-18B, 2759416, 275-9416
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 37,68*
    € 72,10*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 106,20*
    € 201,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 201,22*
    € 239,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 192,79*
    € 229,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 158,36*
    € 188,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 126,03*
    € 149,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 122,49*
    € 145,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 120,04*
    € 142,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 117,60*
    € 139,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 115,14*
    € 137,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 106,20*
    € 126,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Glenair
    MRM5254
    ab € 6,18*
    Zubehör
    Glenair
    MRM6061
    ab € 4,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.