| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2752748 Herst.-Nr.: SMD100F-2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 2.2 ANennstrom, max.: 40 AProduktpalette: PolySwitch SMD Series Haltestrom: 1.1 ABetriebstemperatur, max.: 85 °CZeit zur Auslösung: 0.5 sQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CNennspannung: 30 VDCSVHC: No SVHC (12-Jan-2017) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, LITTELFUSE, SMD100F-2, 2752748, 275-2748 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 25,00* | ab € 0,223* | € 0,268* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,247* | € 0,816* | | | | | | | | | 2 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 0,77* | € 2,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|