Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SMD Sicherung, rückstellend / 2.2A, 30V 0.5s 1.1A 40 A max. 7.98mm 3mm 5.44mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5177054
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMD100F-2
EAN/GTIN:
     5059041203050
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Auslösestrom = 2.2A
Betriebsspannung = 30V
Auslösezeit = 0.5s
Haltestrom = 1.1A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 7.98mm
Höhe = 3mm
Breite = 5.44mm
Minimaler Widerstand = 0.12Ω
Maximaler Widerstand = 480mΩ
Leistungsverlust = 1.7W
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Abmessungen = 7.98 x 5.44 x 3mm

PolySwitch Serie SMD und SMD2. Diese SMD-Polyschalter der Serie SMD und SMD 2 von TE Connectivity sind kompakt und geeignet für eine Vielzahl von Computer- und elektronischen Anwendungen. SMD-Abmessungen: SMD - Haltestrom 0,3-1,25 A: 7555 (metrisch) 2920 (zöllig) SMD2 - Haltestrom 1,5-2,5 A: 8763 (metrisch) 3425 (zöllig)
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
2.2A
Betriebsspannung:
30V
Auslösezeit:
0.5s
Haltestrom:
1.1A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
7.98mm
Höhe:
3mm
Breite:
5.44mm
Minimaler Widerstand:
0.12Ω
Maximaler Widerstand:
480mΩ
Leistungsverlust:
1.7W
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Abmessungen:
7.98 x 5.44 x 3mm
Weitere Suchbegriffe: littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, 5177054, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Littelfuse, SMD100F2, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,223*
€ 0,268*
1 Tag
15753
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,247*
€ 0,826*
Lager 108
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,77*
€ 2,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,154* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
SMD125F-2
ab € 0,231*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.