Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SMD125F-2 MULTISICHERUNG SMD 1.25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1175874
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMD125F-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oberflächenmontage
PPTC-Sicherungen
Rückstellbare
Schaltungsschutz
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351)
  • Auslösestrom: 2.5 A
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Produktpalette: PolySwitch SMD Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 1.25 A
  • Zeit zur Auslösung: 2 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 15 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    2000
    € 25,00*
    ab € 0,231*
    € 0,306*
    Lager 139
    4865
    5
    € 14,99*
    ab € 0,286*
    € 0,831*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,831*
    € 0,98889
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,654*
    € 0,77826
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,155* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    2920L125PR
    ab € 0,267*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.