Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 412FM AXIALLÜFTER, 40X10MM, 12V, 3.5CFM, 17DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748430
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     412FM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 400F
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 17 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.1 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 3.5 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 4300 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 500 mW
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 10 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 412FM, 2748430, 274-8430
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 10,98*
    € 16,07*
    € 6,90*
    ab € 17,51*
    € 22,83*
    € 5,90*
    ab € 16,41*
    € 23,01*
    1 Tag
    23
    € 5,95*
    ab € 17,78*
    € 28,19*
    Lager 139
    102
    € 14,99*
    ab € 15,47*
    € 28,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,53*
    € 33,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,79*
    € 33,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,53*
    € 29,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,59*
    € 26,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,41*
    € 24,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,49*
    € 22,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,47*
    € 18,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ29-1
    ab € 1,87*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF40
    ab € 4,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.