Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC Gleitlager 40x40x10mm 12V 4300min<sup>-1</sup> 6.5m³/h 2-polige Litze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147711
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     412FM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=412FM, Alternative (Alias)=9291705011, Betriebsspannung, max.=14 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Breite=40 mm, Durchflussrate=6.5 m³/h, Gebläsedrehzahl=4300 min -1 , Geräuschpegel=14 dBA, Höhe=40 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=43 mA, Nennstrom min.=33 mA, Tiefe=10 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Gleitlager, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=400F Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
10 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,98*
€ 16,04*
€ 5,90*
ab € 16,43*
€ 22,97*
€ 6,90*
ab € 16,82*
€ 23,50*
Lager 115
23
€ 5,95*
ab € 17,78*
€ 28,13*
1 Tag
99
€ 14,99*
ab € 15,46*
€ 28,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ29-1
ab € 1,87*
Zubehör
ebm-papst
PRF40
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.