Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCA20B-V4E01R NOT-AUS-SCHALTER, SPST-NC, 120V, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748211
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCA20B-V4E01R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schalterfunktion: Drücken-Ziehen
  • IP-Schutzart: IP65
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 120 V
  • Druckknopf-Betätiger: Pilzförmig
  • Produktpalette: A20B
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter not-aus ip65, hauptschalter not halt, not aus schalter 10a, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, MULTICOMP PRO, MCA20B-V4E01R, 2748211, 274-8211
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,56*
    € 22,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,05*
    € 21,48
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 15,42*
    € 18,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,85*
    € 17,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,67*
    € 13,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCA20L-V4E01Q6R
    ab € 9,47*
    Zubehör
    Multicomp
    MCA20L-V4E01Q7R
    ab € 9,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.